7224150461 7A USB-C デジタル表示ケーブル(1m) DJI 02764978

7224150461 7A USB-C デジタル表示ケーブル(1m) DJI 02764978
7224150461 7A USB-C デジタル表示ケーブル(1m) DJI 02764978

7A USB-C デジタル表示ケーブル(1m)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02764978
品番
7224150461
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

内蔵のOLEDディスプレイに電力、電圧、電流がリアルタイムで表示されるため、充電状況が一目でわかります。7Aの大電流伝送と最大240Wの超高出力をサポートしており、DJI Power 140W GaN充電器と組み合わせることで、140Wの強力な性能を発揮します。長さ1メートルの高密度編組ケーブルは、耐久性と携帯性のバランスが取れており、卓上での使用に最適な選択肢です。

仕様
長さ:1 m
コネクターサイズ:27×11.5×7.6 mm(長さ×幅×高さ)
コネクターの種類:USB-C - USB-C
最大電流:7 A
最大出力電力:240 W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする