メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07036CC
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(フロント):【KAWASAKI】EPSILON150(02)、【SUZUKI】RM80/V(85-96)、RM80LT/LV/LW/LX(94-99)、ZZ(00-07)、アヴェニス125(98-00)、アヴェニス150(98-05)、アドレス110(15-18)、アドレス110(98-03)、アドレス50(98-99)、アドレスV100(95-04)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、アドレスV50(96)、ヴェクスター125(94-03)、ヴェクスター150(94-07)、ストリートマジック(97-99)、ストリートマジック110(98-00)、ストリートマジック110II(98-01)、ストリートマジックII(97-03)、レッツIIS(97-03)