LHR 2X50X100 ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎) 02782328

ロングハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
5
5.1
5.2
5.3
15
16
17.5
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
12.7
14
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
3.5
10.5
12
3/8in
1/2in
1
11
11.6
11.7
11.8
11.9
16.5
10
6.5
8
8.2
9
1/4in
5.08
7
7.5
刃長(mm)50
全長(mm)100
内容量1本注文コード02782328品番LHR 2X50X100
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数4枚刃全長(mm)100直径(Φmm)2刃長(mm)50シャンク径(Φmm)3食付長さ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする