EIKO(栄工舎)
ロングハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
3
3
3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
4
5
5.1
5.2
5.3
15
16
17.5
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
12.7
14
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
3.5
10.5
12
3/8in
1/2in
1
11
11.6
11.7
11.8
11.9
16.5
10
6.5
8
8.2
9
1/4in
5.08
7
7.5
刃長(mm)
100
50
100
200
180
220
80
160
150
40
120
130
全長(mm)
130
80
100
130
140
300
280
350
270
120
250
230
200
210
170
150
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02782380
品番
LHR 3X100X130
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
6枚刃
全長(mm)
130
直径(Φmm)
3
刃長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
3
食付長さ(mm)
8