曜日別特売
401500 鋼リングゲージ SK(新潟精機) 02800655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

401500 鋼リングゲージ SK(新潟精機) 02800655
401500 鋼リングゲージ SK(新潟精機) 02800655

鋼リングゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02800655品番401500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200

サブゼロ処理・安定化処理済み

用途ホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパー、内径測定器等のマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。材質SKS3硬度HV653~772寸法d(mm)38真円度・円筒度(μm)1.0μm以内寸法F(mm)0.5製作公差±1μm寸法B(mm)10寸法C(mm)1.2呼び寸法D(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする