曜日別特売
405000 鋼リングゲージ SK(新潟精機) 02801005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

405000 鋼リングゲージ SK(新潟精機) 02801005
405000 鋼リングゲージ SK(新潟精機) 02801005

鋼リングゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02801005品番405000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

サブゼロ処理・安定化処理済み

用途ホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパー、内径測定器等のマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。材質SKS3硬度HV653~772寸法d(mm)85真円度・円筒度(μm)1.5μm以内寸法F(mm)1製作公差±1.5μm寸法B(mm)20寸法C(mm)2呼び寸法D(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする