曜日別特売
- ストッパー付き台車 CAPTAIN STAG 02847149

- ストッパー付き台車 CAPTAIN STAG 02847149
- ストッパー付き台車 CAPTAIN STAG 02847149

ストッパー付き台車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02847149
品番
-
販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

ストッパー付きの折りたたみ式台車。
ハンドルを折りたためば、平台車としても使用できます。
スタンド用ベース付きで自立するため、保管時にも便利。
持ち手が3か所あり、持ち運びもしやすい仕様です。
自走を防ぐブレーキ付きで、安心してお使いいただけます。

材質
スチール、ポリプロピレン、熱可塑性ゴム (TPR)
寸法(mm)
(約)幅380×奥行635×高さ795、収納: (約)幅380×奥行760×厚さ130
質量(g)
5.4
積載荷重(kg)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする