桐山製作所
桐山製作所の 研究関連用品・実験用必需品
桐山製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
桐山製作所の 実験研究用ロート/じょうご
桐山ロート VB-8 15/25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02854083
品番
212-09-31-01
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
ロート型
TGK品番
212-09-31-01
型式
VB-8
容量(mL)
5
目皿直径(Φmm)
8
足外径(Φmm)
22
摺合せ
15/25
アズワン品番
1-4385-06