曜日別特売
219-70-24-63 延長コード LK-5000M カスタム 02856131

延長コード LK-5000M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード02856131品番219-70-24-63
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途延長コード仕様CT-1310/CT-1320/CT-700SD/CT-470/CT-1200D/CTH-1100/CT-1307/TES-1304に適合しますTGK品番219-70-24-63適合機種LK型番のセンサーシリーズ型式LK-5000M測定範囲(℃)寸法(Φmm×Lmm)5mRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする