- 用途
- 空圧工具への圧縮空気供給、空気入れ、清掃、塗装作業に。
- 付属品
- タイヤ(2ヶ)、タイヤ取付けボルトセット(2セット)、足ゴム(2セット)、エアーフィルター(1ヶ)、ワンタッチカプラー(1ヶ)※装着済
- 電流(A)
- 6.8/6.3
- 消費電力(W)
- 630/620
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1430/1720
- タンク容量(L)
- 25
- 幅(mm)
- 580
- 質量(kg)
- 21
- 高さ(mm)
- 300
- 種類
- 静音
- 奥行(mm)
- 300
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 電源電圧(V)
- 100(50Hz/60Hz)
- 吐出量(L/min)
- 50/62(0.4MPa時)、37/46(0.8MPa時)、26/33(1.0MPa時)
- 潤滑方式
- オイルレス
- 本体サイズ(mm)
- L520
- 騒音レベル(dB(A))
- 約65/67
- 再起動圧力(MPa)
- 0.6