27665 静音 オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS 02871816

27665 静音 オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS 02871816
27665 静音 オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS 02871816
27665 静音 オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS 02871816
27665 静音 オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS 02871816
27665 静音 オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS 02871816
27665 静音 オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS 02871816

静音 オイルレス エアーコンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(37L)
注文コード
02871816
品番
27665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。
オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。
レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)
ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。

用途
空圧工具への圧縮空気供給、空気入れ、清掃、塗装作業に。
付属品
1タイヤ(2ヶ) 2タイヤ取付けボルトセット(2セット) 3足ゴム(2セット) 4エアーフィルター(1ヶ) 5ワンタッチカプラー(1ヶ)※装着済
電流(A)
7.8/8.1
消費電力(W)
760/790
回転数(min-1[r.p.m])
1400/1670
タンク容量(L)
37
電源
100V(50Hz/60Hz)
最高使用圧力(MPa)
0.8
本体質量(g)
24000
吐出量
●68/86 L/min (0.4MPa時) ●55/67 L/min(0.8MPa時) ●40/51 L/min(1.0MPa時)
本体サイズ(mm)
L575×W630×H・D330
騒音レベル(dB(A))
約68/70
再起動圧力(MPa)
0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
028718162766502627400ZSW-M37ZSW-M37 ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ コンヨ 02627400ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズコンヨ1個
¥48,980
税込¥53,878
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
27665 静音 オイルレス エアーコンプレッサー 1個(37L) ZAIRAS 【通販モノタロウ】