カシムラ
海外国内用 大型変圧器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大出力・本体寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
最大出力
3000VA
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×213×146
注文コード
02874406
品番
WT-20EJ【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,980
¥
29,980
バスケットに入れる
日本の家電を海外で、海外の家電を日本で使える大型変圧器。
出力コンセント:マルチタイプ12種のプラグに対応。
保護機能:過熱保護、サーキットブレイカー搭載。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
本体質量(kg)
9
最大出力
3000VA
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×213×146
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
コンセント形状
【入力】Aプラグ
コード長さ(m)
1
入力電圧(V)
100/220-240