AU55991【ワケあり】 防雨防湿型シーリング コイズミ照明 02874589

防雨防湿型シーリング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は消費電力・光束・色温度など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
8.8
光束(Lm)
640
色温度(K)
5000
注文コード
02874589
品番
AU55991【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)アウトレット
¥6,998¥5,698
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
【本体】プラスチック・白色【セード】アクリル・乳白色
消費電力(W)
8.8
ランプ
LED電球40形相当×2
色温度(K)
5000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
その他
18VA(100V)
幅(mm)
360
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
135
タイプ
一般住宅用(営業用浴場使用不可)
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
640
演色指数(Ra)
80
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器併用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする