Fine ラボラベル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02915001 品番 FLL-14型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,514
販売価格(税別)
6,831

美しくカラーコード化するためのラベルです。
色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。
2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。
3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。

TGK品番444-55-89-01 仕様台紙付き・ロール式 寸法(mm)14×30 基材 枚数1000 紙管内径(mm)約25
注意
※40〜+115℃以外の温度条件では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする