製品画像
アルベ(チトセ)
ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
SS
M
SS
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02924149
品番
EP7915
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
さらりとした感触のコードレーン素材を使用
サイズ
SS
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
70
バスト(cm)
100
仕様
左胸ポケット
色
ピンク
素材
コードレーン(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
36
袖丈
七分袖
注意
※C-2ピンクは在庫なくなり次第販売終了となります。