曜日別特売
EP7618 シャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 02924490

製品画像

EP7618 シャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 02924490
EP7618 シャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 02924490

シャツ(七分袖)〔兼用〕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード02924490品番EP7618
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

黒いボタンがアクセントのベーシックな七分袖シャツ

サイズ
3L
肩幅(cm)
52
バスト(cm)
124
ネック(cm)
43.5
仕様
左胸ポケット
色
レッド
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
80
機能
防汚
素材
ブロード(ポリエステル65%、綿35%)
袖丈
七分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする