EH-NC50-W Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック) 02936381

EH-NC50-W Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック) 02936381
EH-NC50-W Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック) 02936381
EH-NC50-W Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック) 02936381
EH-NC50-W Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック) 02936381
EH-NC50-W Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック) 02936381
EH-NC50-W Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック) 02936381
EH-NC50-W Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック) 02936381
EH-NC50-W Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック) 02936381
EH-NC50-W Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック) 02936381
EH-NC50-W Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載 Panasonic(パナソニック) 02936381

Panasonic EH-NC50 ドライヤー nanocare ULTIMATE ナノケア ナノイー搭載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色シルキーホワイト
内容量1個注文コード02936381品番EH-NC50-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。
速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。
毎日のケアをこれ1台で。

用途
ヘアードライヤーとして
色
シルキーホワイト
付属品
セットノズル
質量(g)
約590 (セットノズル含まず)
電源
交流式
消費電力
1200W
温風温度(℃)
約95(風量:強/HOT/STRAIGHTまたはAIRY・室温30℃の時)、約90(風量:強/HOT/MOIST・室温30℃の時)
風量(m3/min)
0.8(風量:強)
電源コード(m)
約1.7
機能
高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオン、退色抑制、静電気抑制、ナノイーイオンチャージPLUS、UVケア
電源(AC100V)
50-60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
21.0×17.3×7.9
モード
パーソナルケアメニュー:MOIST/STRAIGHT/AIRY、風温モード:温冷リズム/毛先集中ケア/スカルプ/スキン
注意
※ご使用の際は、定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください(消費電力1000W以上の為)。単独で使用しないと火災や感電の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする