カク エアーショベル トンボ工業 02938271

エアーショベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938271
品番
カク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

防災軽作業用、軽量ショベルです。
握り部・柄管部をアルミ合金を使用する事により、メーカー従来品のショベルより軽量です。
刃先の板厚を通常よりも薄く(1.2mm)する事で更なる軽量化が可能になりました。
赤色のカラーリングでいざと言う時に目につきやすいです。
通常のショベルより刃先が深いため、沢山の土がすくえます。

用途
土や土砂などのすくう作業用。
材質
ハンドル部:アルミ合金、柄材:アルミ合金、刃先:ショベル鋼板
色
レッド
刃先
焼入・焼戻処理
注意
※テコ代わりに使用しないでください。
※耐加重50kgまでです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする