オリーブ エアーショベル 丸形 トンボ工業 02938341

エアーショベル 丸形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938341
品番
オリーブ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

軽量ショベルです。
握り部・柄管部をアルミ合金を使用する事により、メーカー従来品のショベルより軽量です。
刃先の板厚を通常よりも薄く(1.2mm)する事で更なる軽量化が可能になりました。

用途
土や土砂などの掘削作業用。
材質
ハンドル部:アルミ合金、刃先:ショベル鋼板
色
オリーブ
板厚(mm)
ヘッド:1.2
刃先
焼入焼戻処理

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする