ミニマル シルバー21ギザ刃 トンボ工業 02938438

ミニマル シルバー21ギザ刃 トンボ工業 02938438
ミニマル シルバー21ギザ刃 トンボ工業 02938438
ミニマル シルバー21ギザ刃 トンボ工業 02938438

シルバー21ギザ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
質量(g)1120
内容量1本注文コード02938438品番ミニマル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

波状加工に鋭利な刃付けをした刃先になっています。
造園、菜園での根切り作業や配管工事での固い土の掘削に最適です。
刃先は完全熱処理(焼き入れ・焼き戻し)加工をしています。
柄は強くて軽いハイテンションパイプを使用しています。

用途
造園、菜園、配管工事用。
質量(g)
1120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×815×60
材質
刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンションパイプ
注意
※刃先は鋭利ですので、取扱いには十分に注意して下さい。
※刃先にカケ、ヒビ、柄及び部品に損傷がないか点検し、安全を確かめてご使用下さい。
※テコとしての使用はしないで下さい。
※使用中、柄に異常を感じたら使用しないで下さい。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする