#400 ナインボックス アリガ産業 02951873

 

#400 ナインボックス アリガ産業 02951873
#400 ナインボックス アリガ産業 02951873

ナインボックス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
引出し寸法(mm)152×220×66H
内容量1個注文コード02951873品番#400
参考基準価格(税別)¥7,630販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

オールプラスチック製のきれいな整理箱です。
自由に組合せ、積重ねて使えるユニットタイプ。

引出し数
2列2段
引出し寸法(mm)
152×220×66H
付属品
4枚
アズワン品番
3-257-01
TGK品番
644-57-07-03
材質
耐衝撃性PS(ポリスチレン)
外形寸法(mm)
344×240×155(取手含まず)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02951855
2022-11-09
用途: ネジなどの部品整理に
製造業

ナインボックスは20年以上確か使用していて今回サイドパネルが割れたので同品を購入した。
5段ほど積み重ねて使用しているが以前と同寸で重ねてもぴったり収まった。
透明の引き出しは少し肉厚に変更されていて強度も上がったのかと思う。
仕切り板は出ていたが透明の引き出し部分も別売で出してほしい。

1人が参考にしています
対象商品 : 02951864
2020-04-22
用途: 薬の整理
医療法人 吉本医院 様

いろいろな薬を、種類別に積み重ねるのに便利です。
もうすでにいくつか買っています。

対象商品 : 02951864
2019-06-26
用途: 小物パーツの整理
製造業

3つ重ねて利用しています。別売りで仕分けの板も購入し、細かくパーツを分けられますので重宝しています。

対象商品 : 02951864
2017-08-04
用途: 小物や部品の整理(ネジ・釘よりも少し大きいもの)
その他業種

昔、同様のケース(2段3列)を1ケ買って、数年後積み重ねて使いたく街の色々なお店で探したが同じものが見てからず半分諦めていた。
今回ネットで偶然に同じような製品を見つけ、(同じではないので積み重ねは出来ないが)、思ったより値段が高いが(3千円位だと嬉しい)満足しています。

対象商品 : 02951873
2016-09-19
用途: 旋盤のチップ、エンドミル等の収納
エムテックス 様

20年以上使っており、久々の買い増し。やたら丈夫なので中身の見える収納ボックスはこれ以上の物は望めないと思っています。引き出しの仕切り板はおろか、引き出しそのものも別途購入できるのは、メーカーとしての良心を感じる。

3人が参考にしています
対象商品 : 02951855
2016-11-02
用途: 机回りの整理整頓
その他業種

長い物や厚さのある物も収納できる。短い物は仕切り板で区切る事もできる。本箱を上に乗せることで、場所を有効利用できる。引出が透明なので、どこに何をしまったのかがすぐに分かるのも便利。

1人が参考にしています
対象商品 : 02951864
2016-10-11
用途: 部品整理に使用
製造業

前回4つ購入し、部品が増えたので2個追加しました。大きさも調度よく使いやすいです。取っ手のところにネームプレートを差し込めますが、ちょっと使いずらいです。一度入れてしまうとなかなか出せないのが不便です。

対象商品 : 02951855
2013-06-21
用途: 小さな部品の区分け収納
ニッチク薬品工業株式会社 様

5Sの一環で、小さな部品を収納し、部品名を表示して使用してますが、非常に重宝してます。ただ、もう少し安価だと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする