A121---T カット式膜厚計トップモデル elcometer 02958266

A121---T カット式膜厚計トップモデル elcometer 02958266
A121---T カット式膜厚計トップモデル elcometer 02958266

カット式膜厚計トップモデルA121---T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02958266
品番
A121---T
参考基準価格(税別)¥216,300販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

3枚の刃を同時に収納する回転式のカッターホルダー付きです。

用途
破壊式による塗装膜厚測定。
トラスコ品番
269-1562
セット内容
顕微鏡付き本体と3種類の刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×110×75
測定範囲(μm)
2~2000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする