曜日別特売
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818

1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818
1256-3200-M MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P 02961818

MC.S.P 大きいサイズ 透湿防水レインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック×ブラック
サイズ7L
内容量1セット注文コード02961818品番1256-3200-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,690
販売価格(税別)
¥7,900

Mc.S.Pの透湿防水レインスーツです。
雨風を通さず、内側のムレや湿気は外へ逃がす!防風・透湿防水素材を使用した全天候型レインスーツ!
メッシュ裏地だから通気性UP。不快なベタつきを軽減し、肌に生地が張り付くのを防いでくれます。
肩から脇にかけてラグラン仕様なので、アクティブな動きをサポート!
フードは開き具合を調節できるスピンドル付。
袖口はマジックテープで調節可能。
ボトムスの裾口はスナップボタンで調節できます。
また、雨対策として知られているレインウェアは命を守るための重要な防災グッズにもなります。
できるだけ普段から使い慣れているものを防災用に活用する方が合理的。

仕様
Mc.S.Pの透湿防水レインスーツです。
雨風を通さず、内側のムレや湿気は外へ逃がす!防風・透湿防水素材を使用した全天候型レインスーツ!
メッシュ裏地だから通気性UP。不快なベタつきを軽減し、肌に生地が張り付くのを防いでくれます。
肩から脇にかけてラグラン仕様なので、アクティブな動きをサポート!
フードは開き具合を調節できるスピンドル付。
袖口はマジックテープで調節可能。
ボトムスの裾口はスナップボタンで調節できます。
また、雨対策として知られているレインウェアは命を守るための重要な防災グッズにもなります。
できるだけ普段から使い慣れているものを防災用に活用する方が合理的。
色
ブラック×ブラック
サイズ
7L
股下(cm)
【ボトム】78
ウエスト(cm)
135~150
総丈(cm)
【トップス】90
裾廻り(cm)
【トップス】180
バスト(cm)
180
裄丈(cm)
【トップス】101
素材
【表生地】ポリエステル100%(裏面:ポリウレタンコーティング)、【裏生地】ポリエステル100%
ワタリ(cm)
【ボトム】50
袖口(cm)
【トップス】25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする