ユタカメイク
パラメイトロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02961922
品番
PMR-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
発色の良いパラシュートコード(パラコード)を編み込んで仕上げています。
ペットのリードやブレスレットを編んだりできます。
用途
結束、アウトドア、装飾などに。
トラスコ品番
609-0813
材質
ナイロン
色
レッド/ブラック
長さ(m)
15
包装形態
袋入
線径(mm)
4
注意
※身体の確保・荷物の吊り下げなどの用途には使用できません。