フランジ用Uバンド ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
2
注文コード
02962186
品番
FUB-JIS10K-050A-SUS
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)

用途
フランジを固定するためのUバンドです
トラスコ品番
657-5608
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
ピッチ
169
呼び径(B)
2
ボルト径
M10
使用圧力
(K)JIS10K用
呼び径(A)
50
内径(mm)
155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする