10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378

 

10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378
10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378
10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378
10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378
10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378
10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378
10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378
10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378
10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378
10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378
10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378
10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378
10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378
10006784 ケーブルストリッパー WEICON 02962378

ケーブルストリッパー10006784

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合電線サイズ4.0~16.0mm
内容量1丁注文コード02962378品番10006784
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ケーブルを中心に本体を回転させてから縦カットで丸型ケーブルの外被膜を安全確実に皮むきできます。
赤い調整ねじを回すと切り込み深さを無段階で調整できます。
ハンドルは滑りにくく、疲労しにくい設計です。

用途
丸型ケーブルの被膜(シース)の皮むきに。
トラスコ品番
709-8098
適合電線サイズ
4.0~16.0mm
材質
ファイバーグラス強化ポリアミド
全長(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする