HI-LEAD
フランジ用Uバンド ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
2 1/2
注文コード
02962500
品番
FUB-JIS10K-065A-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)
用途
フランジを固定するためのUバンドです
トラスコ品番
657-5621
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
ピッチ
189
呼び径(B)
2 1/2
ボルト径
M10
使用圧力
(K)JIS10K用
呼び径(A)
65
内径(mm)
175
商品豆知識
配管工事を支える補助部材