HI-LEAD
フランジ用Uバンド ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
8
注文コード
02963462
品番
FUB-JIS10K-200A-SUS
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)
用途
フランジを固定するためのUバンドです
トラスコ品番
657-5613
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
3
ピッチ
348
呼び径(B)
8
ボルト径
M12
使用圧力
(K)JIS10K用
呼び径(A)
200
内径(mm)
330
商品豆知識
配管工事を支える補助部材