オリエント
らくダクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内径(mm)
159
108
159
210
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02963717
品番
ISOAFS-150
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。
ホルムアルデヒド不使用です。
耐久性・施工性・気密性に優れています。
用途
空調用ダクト。
トラスコ品番
637-5431
呼び径(mm)
150
許容曲げ半径(mm)
105
外径(mm)
209
内径(mm)
159
材質
表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム
ピッチ
鋼線:30
長さ(m)
7.6
瞬間使用温度(℃)
-30~120