曜日別特売
106.1690K8.5 溶接用牛革手袋 106.1690K GranberG 02964512

使用例画像2

106.1690K8.5 溶接用牛革手袋 106.1690K GranberG 02964512
106.1690K8.5 溶接用牛革手袋 106.1690K GranberG 02964512
106.1690K8.5 溶接用牛革手袋 106.1690K GranberG 02964512
106.1690K8.5 溶接用牛革手袋 106.1690K GranberG 02964512
106.1690K8.5 溶接用牛革手袋 106.1690K GranberG 02964512
106.1690K8.5 溶接用牛革手袋 106.1690K GranberG 02964512

溶接用牛革手袋 106.1690K

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
02964512
品番
106.1690K8.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

手の甲と袖部に牛床革、手のひらには牛本革を使用しているので安全かつ柔らかく作業性に優れています。
様々な種類の溶接に使える汎用的な溶接手袋です。
擦り切れやすい親指と人差し指の間には補強があります。
耐熱性に優れたケブラ糸で縫製されています。
裏地にフリースライナー付なので快適な装着感です。

用途
溶接、溶断作業に。
仕様
CE対応品:(PPEカテゴリー2)適合品
トラスコ品番
716-3069
材質
手のひら:牛本革、手の甲、袖部:牛床革
厚さ(mm)
1.7
色
ライトブラウン
サイズ
フリー
タイプ
5本指
全長(cm)
340
中指長(cm)
95
手のひらまわり(cm)
260
袖口仕様
袖長タイプ
EN388規格
(2016+A1:2018/4142X)適合
EN407規格
(2020/41314X)適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする