オリエント
らくダクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内径(mm)
108
108
159
210
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02965896
品番
ISOAFS-100
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。
ホルムアルデヒド不使用です。
耐久性・施工性・気密性に優れています。
用途
空調用ダクト。
トラスコ品番
637-5439
呼び径(mm)
100
許容曲げ半径(mm)
79
外径(mm)
158
内径(mm)
108
材質
表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム
ピッチ
鋼線:30
長さ(m)
7.6
瞬間使用温度(℃)
-30~120