ISOAFS-200 らくダクト オリエント 02966052

ISOAFS-200 らくダクト オリエント 02966052
ISOAFS-200 らくダクト オリエント 02966052
ISOAFS-200 らくダクト オリエント 02966052

らくダクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(mm)210
内容量1本注文コード02966052品番ISOAFS-200
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

国土交通大臣「不燃材料」認定品です。
ホルムアルデヒド不使用です。
耐久性・施工性・気密性に優れています。

用途
空調用ダクト。
トラスコ品番
637-5442
呼び径(mm)
200
許容曲げ半径(mm)
130
外径(mm)
260
内径(mm)
210
材質
表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム
ピッチ
鋼線:30
長さ(m)
7.6
瞬間使用温度(℃)
-30~120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする