パーソナル遠心機 チビタンII タイマ付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02981465 品番XX42CF00T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,000

自動タイマー付で過度の遠心処理を防ぎます。 ●電気式ドアロック採用で安全です。

回転数(min-1[r.p.m])10000 TGK品番719-23-30-01 材質ドア、フレーム:PC ローター:PPE 型式XX42 CF0 0T 電源AC100〜240V±10% 50/60Hz 3A 安全装置電気式ドアロック、サンプルドライアップ防止リミッター(10分固定) 架数2.0mL×6本 表示機能回転中LED点灯 遠心加速度5200×g 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×151×110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02981465
2020-12-18
用途:
遠心分離する時
教育・研究機関

「タイマ付き」とあったので,1分,2分,3分...と事前に設定できるタイマを期待したのですが,10分で自動的に遠心が停止するタイマが付いているだけでした.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする