No.215 ナイロンハーフ手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 02992679

No.215 ナイロンハーフ手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 02992679
No.215 ナイロンハーフ手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 02992679
No.215 ナイロンハーフ手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 02992679
No.215 ナイロンハーフ手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 02992679
No.215 ナイロンハーフ手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 02992679

ナイロンハーフ手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1袋(12双)注文コード02992679品番No.215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

毛羽が出にくいナイロン長繊維を使用し、薄く仕上げた軽量タイプのナイロン手袋。手によく馴染み、細かな作業を快適にサポートします。通気性が良いのでムレにくく、軽快な装着感です。左右兼用、マチ付きタイプ。

用途
検品、梱包、ピッキング、接客、貴金属取り扱いなど
サイズ
L
全長(cm)
23
手の平幅(cm)
9
色(手首部)
レッド
材質
40Dナイロン
色
ホワイト
タイプ
マチ:有
入数(双)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする