No.217 ウーリーナイロン手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 02992688

No.217 ウーリーナイロン手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 02992688
No.217 ウーリーナイロン手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 02992688
No.217 ウーリーナイロン手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 02992688
No.217 ウーリーナイロン手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 02992688

ウーリーナイロン手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズLL
全長(cm)24
内容量1袋(12双)注文コード02992688品番No.217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

伸縮性に優れたウーリーナイロンを使用した作業手袋。手にぴったりフィットするので、貴金属や精密機器の取り扱いに最適。やわらかな装着感で長時間の作業も快適です。左右兼用、マチ付きタイプ。

用途
電子部品・精密機器・貴金属等の取り扱い、品質管理業務など。
サイズ
LL
全長(cm)
24
手の平幅(cm)
9.2
色(手首部)
イエロー
材質
ウーリーナイロン
色
ホワイト
タイプ
マチ:有
入数(双)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする