ACE GLOVE(エースグローブ)
ウーリーナイロン手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
LL
M
S
全長(cm)
22.5
22
22.5
23.5
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
02992706
品番
No.217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
伸縮性に優れたウーリーナイロンを使用した作業手袋。手にぴったりフィットするので、貴金属や精密機器の取り扱いに最適。やわらかな装着感で長時間の作業も快適です。左右兼用、マチ付きタイプ。
用途
電子部品・精密機器・貴金属等の取り扱い、品質管理業務など。
サイズ
M
全長(cm)
22.5
手の平幅(cm)
8.7
色(手首部)
ホワイト
材質
ウーリーナイロン
色
ホワイト
タイプ
マチ:有
入数(双)
12