ACE GLOVE(エースグローブ)
ナイロンハーフ手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
LL
M
S
全長(cm)
21
21
22
23
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
02992731
品番
No.215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
毛羽が出にくいナイロン長繊維を使用し、薄く仕上げた軽量タイプのナイロン手袋。手によく馴染み、細かな作業を快適にサポートします。通気性が良いのでムレにくく、軽快な装着感です。左右兼用、マチ付きタイプ。
用途
検品、梱包、ピッキング、接客、貴金属取り扱いなど
サイズ
S
全長(cm)
21
手の平幅(cm)
8
色(手首部)
グリーン
材質
40Dナイロン
色
ホワイト
タイプ
マチ:有
入数(双)
12