15639 革ペンチ差 1丁差し Forza 02992986

15639 革ペンチ差 1丁差し Forza 02992986
15639 革ペンチ差 1丁差し Forza 02992986

革ペンチ差 1丁差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02992986
品番
15639
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ドライバー・カッターの収納に
小物等の収納に
電工作業・軽天作業に適したペンチ差
本格プロ仕様 ペンチ差
道具に馴染み易い 革製
高級感ある革仕様です。
ベルト通しタイプ。

用途
工具差し、工具の収納に。ペンチの収納に最適です。
本体寸法(mm)
185×70×25
本体質量(g)
65
素材
革

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする