15145 ステンレス地ベラ ラバーG SUN UP 02993020

15145 ステンレス地ベラ ラバーG SUN UP 02993020
15145 ステンレス地ベラ ラバーG SUN UP 02993020

ステンレス地ベラ ラバーG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02993020
品番
15145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ステンレス製で先巾240mmの地ヘラです。錆びに強くパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。
持ち手部分がラバー製で手が滑りにくくなっています。
ステン厚0.4mmで程よい弾力(しなり)があります。

用途
材料の塗布、ならし、こそげ落としなどに。
本体寸法(mm)
240×215×12
本体質量(g)
160
材質(柄部)
ポリカーボネート
注意
※刃先、特に刃の角部は鋭利になっておりますので十分注意して扱い、パテ塗り込みや削り落とし作業以外でのご使用はしないで下さい。使用後は水や専用液などで本品を良く拭いてお子様の手の届かない場所に保管して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする