曜日別特売
15449 ソフトゴムベラ 長柄 大五郎 02993029

ソフトゴムベラ 長柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02993029
品番
15449
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

また広い面積の作業にも便利です。
ソフトゴムタイプ (ゴム部/白色)

用途
塗料缶やタンク内に付着した塗料のシゴキ(そぎ落とし)作業に。長柄の為、目地剤(タイル貼り時の目地詰め作業)、接着剤の塗布など、手の届きにくいところの作業に便利。
全長(mm)
300
色
白
本体寸法(mm)
305×120×18
本体質量(g)
136
板厚(mm)
柄15
柄長さ(mm)
250
ゴム幅(mm)
120
ゴム高さ(mm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする