曜日別特売
15448 ゴムベラ 長柄 大五郎 02993081

15448 ゴムベラ 長柄 大五郎 02993081
15448 ゴムベラ 長柄 大五郎 02993081
15448 ゴムベラ 長柄 大五郎 02993081

ゴムベラ 長柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02993081
品番
15448
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

また広い面積の作業にも便利です。
曲り柄タイプ。

用途
塗料缶やタンク内に付着した塗料のシゴキ(そぎ落とし)作業に。長柄の為、目地剤(タイル貼り時の目地詰め作業)、接着剤の塗布など、手の届きにくいところの作業に便利。
全長(mm)
535
タイプ
曲がり
本体寸法(mm)
545×120×75
本体質量(g)
238
板厚(mm)
柄15
柄長さ(mm)
490
ゴム幅(mm)
120
ゴム高さ(mm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする