三基鋼業
ハシゴカケ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
長さ3:47
長さ3:47
長さ3:46
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02993686
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
接合金具です。
用途
木材等の接合に
長さ(mm)
長さ3:47
幅(mm)
19
タイプ
丸型
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
43
材質
スチール、仕上/ユニクロメッキ
色
ユニクロ
穴径(Φmm)
4.5
板厚(mm)
3
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。