曜日別特売
- ユニクロチャンネルフック 三基鋼業 02993991

- ユニクロチャンネルフック 三基鋼業 02993991
- ユニクロチャンネルフック 三基鋼業 02993991
- ユニクロチャンネルフック 三基鋼業 02993991

ユニクロチャンネルフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は寸法L1・寸法L2など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
89
注文コード
02993991
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

接合金具です。

用途
木材等の接合に
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
89
寸法L3(mm)
44.5
材質
スチール、仕上/ユニクロメッキ
幅(mm)
19
色
ユニクロ
穴径(Φmm)
4.5
板厚(mm)
4.5
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする