三基鋼業
ユニクロチャンネルフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L1・寸法L2
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L1(mm)
84
寸法L2(mm)
39.5
注文コード
02994000
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
接合金具です。
用途
木材等の接合に
寸法L1(mm)
84
寸法L2(mm)
39.5
寸法L3(mm)
25
材質
スチール、仕上/ユニクロメッキ
幅(mm)
19
色
ユニクロ
穴径(Φmm)
4.5
板厚(mm)
4.5
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。