サーキットテープ APCTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-7136-02
内容量1巻注文コード03005708品番APCT-15
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

プリント基板の端子部マスキングにご使用いただけます。耐熱性耐溶剤性に優れています。

寸法
15×50(横幅×長さ)
引張強度
20.8f/2
アズワン品番
4-7136-02
仕様
※粘着剤シリコーン系粘着剤
色
緑
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ
約80
粘着力
870±150f/25(対SUS304)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする