野中理化器製作所
ステンレス製深絞りビーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
60-9587-41
注文コード
03005866
品番
0220010
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
継ぎ目のないシームレス構造で洗浄しやすく衛生的です。軽量で扱いやすく耐熱・耐食性に優れています。美しい外観で医療・研究・食品用途に適しています。
仕様
※こぼし口付
材質
SUS304
サイズ
内径Φ105×150h 外径Φ124
寸法
板厚:1.2t
アズワン品番
60-9587-41