アズピュア(アズワン)
サーキットテープ APCTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
4-7136-06
4-7136-01
4-7136-02
4-7136-03
4-7136-04
4-7136-05
4-7136-06
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
03022928
品番
APCT-40
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
プリント基板の端子部マスキングにご使用いただけます。耐熱性耐溶剤性に優れています。
寸法
40×50(横幅×長さ)
引張強度
20.8f/2
アズワン品番
4-7136-06
仕様
※粘着剤シリコーン系粘着剤
色
緑
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ
約80
粘着力
870±150f/25(対SUS304)