ステンレス製深絞りビーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
60-9587-44
注文コード
03030506
品番
0220050
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

継ぎ目のないシームレス構造で洗浄しやすく衛生的です。軽量で扱いやすく耐熱・耐食性に優れています。美しい外観で医療・研究・食品用途に適しています。

仕様
※こぼし口付
材質
SUS304
サイズ
内径Φ180×220h 外径Φ205
寸法
板厚:1.2t
アズワン品番
60-9587-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする