アズピュア(アズワン)
蓄光テープ クリーンルーム AP-PLTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
アズワン品番
4-7137-01
注文コード
03033672
品番
AP-PLT25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
芯に樹脂を使用しクリーンルーム内での避難経路の表示等にご利用いただけます。
寸法
25×30(横幅×長さ)
アズワン品番
4-7137-01
仕様
※粘着剤アクリル系
材質
(基材)PET、ポリウレタン,(芯)PE(ポリエチレン)
厚さ
224±10
表面抵抗値(Ω)
≦9.9×10E10