アズピュア(アズワン)
サーキットテープ APCTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
4-7136-01
4-7136-01
4-7136-02
4-7136-03
4-7136-04
4-7136-05
4-7136-06
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
03037436
品番
APCT-10
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
プリント基板の端子部マスキングにご使用いただけます。耐熱性耐溶剤性に優れています。
寸法
10×50(横幅×長さ)
引張強度
20.8f/2
アズワン品番
4-7136-01
仕様
※粘着剤シリコーン系粘着剤
色
緑
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ
約80
粘着力
870±150f/25(対SUS304)